CABELCON - Liitin - SR-01-44, vaihtoliitin

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - liitin/liitin

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Rakennetyyppi - suora

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Kiinnitystapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075414918

Sähkönumero

7541491

Toimittajan tuotenumero

SR-01-44

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

liitin/liitin

Liittimen tyyppi:

muu

Rakennetyyppi:

suora

Impedanssi:

75 Ohm

Kiinnitystapa:

muu

Vaihtoliitin AL 102-, AL 112- ja AL 113-sarjan sekä Tellu 13, CavelSAT2H, SAT50M vaihto Cavel 27/115-sarjan kaapeliin sekä N115 CU PE/LSZHkaapeliin, Hard Line

Vaihtoliitin AL102, AL112, AL 113, HD103, HD113 kaapelista CU27/115, 27/115, N115, AL270 kaapeliin.

Liitin soveltuu sekä PE että LSZH vaippaisille kaapeleille. HardLine liittimissä on O-renkaat tiiviyden varmistamiseksi, patentoitu kiertymisenesto ominaisuus ja NITIN pinnoite.

CABELCON -tuote

Tutustu CABELCON-sarjaan