CABELCON - Liitin - SR-12-244, vaihtoliitin

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - liitin/liitin

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Rakennetyyppi - suora

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Kiinnitystapa - eristetty asennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075415007

Sähkönumero

7541500

Toimittajan tuotenumero

SR-12-244

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

liitin/liitin

Liittimen tyyppi:

muu

Rakennetyyppi:

suora

Impedanssi:

75 Ohm

Kiinnitystapa:

eristetty asennus

Vaihtoliitin Tellu 7 vaihto MCUM 1.1/7.3 kaapeliin, Hard Line



Vaihtoliitin Tellu 7 vaihto MCUM 1.1/7.3 kaapeliin. HardLine liittimissä on O-renkaat tiiviyden varmistamiseksi, patentoitu kiertymisenesto ominaisuus ja NITIN pinnoite.

CABELCON -tuote

Tutustu CABELCON-sarjaan