CABELCON - Liitin - SR-32-12, vaihtoliitin

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - liitin/liitin

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Rakennetyyppi - suora

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Kiinnitystapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075414949

Sähkönumero

7541494

Toimittajan tuotenumero

SR-32-12

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

liitin/liitin

Liittimen tyyppi:

muu

Rakennetyyppi:

suora

Impedanssi:

75 Ohm

Kiinnitystapa:

muu

Vaihtoliitin AL 117,118,119HF, CU 117 vaihto Tellu 7 kaapeliin, HardLine



Vaihtoliitin AL 117,118,119HF, CU 117 vaihto Tellu 7 kaapeliin. HardLine liittimissä on O-renkaat tiiviyden varmistamiseksi, patentoitu kiertymisenesto ominaisuus ja NITIN pinnoite.

CABELCON -tuote

Tutustu CABELCON-sarjaan