CABELCON - N-urosliitin - NM/50-201/50 AG/AG

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - N

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 50 Ohm

  • Kaapelityyppi - RG 8

  • Kulmaliitin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410074025559

Sähkönumero

7402555

Toimittajan tuotenumero

NM/50-201/50 AG/AG

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

N

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

50 Ohm

Kaapelityyppi:

RG 8

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

muu

CAVEL 50 LL50/48ZHN kaapelille, HardLine

50ohm N-urosliitin Ören Kablo WLC 400 HFFR kaapelille, HardLine. Kaapelille tehdään kaksi kuorintaa. Kuorintamitat kaapeliin NM/50-201/50 AG/AG liittimelle on seuraavat. Keskilankaa kuoritaan näkyviin 8 mm ja ulkovaippaa kuoritaan pois tämän lisäksi 11 mm.

CABELCON -tuote

Tutustu CABELCON-sarjaan