CABELCON - SP-44, Jatkoliitin - SP-44

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - liitin/liitin

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Rakennetyyppi - suora

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Kiinnitystapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075414765

Sähkönumero

7541476

Toimittajan tuotenumero

SP-44

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

liitin/liitin

Liittimen tyyppi:

muu

Rakennetyyppi:

suora

Impedanssi:

75 Ohm

Kiinnitystapa:

muu

Jatkoliitin N115 CU PE/LSZH ja Cavel 27/115FC kaapeleille, Hard Line



Jatkoliitin CU27/115, 27/115, N115, AL270 kaapeleille, Hardline. Liitin sopii sekä PE että LSZH vaippaisiin 15 mm kaapeleihin.

CABELCON -tuote

Tutustu CABELCON-sarjaan