Verkkokaupassamme on huoltokatko tiistaina 6.10. klo 23.00-01.00. Tänä aikana verkkokauppa ei ole käytettävissä. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

CABELCON - Työkalu - F-Ruuvari

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii BNC-liitimelle - ei

  • Sopii F-kompressioliittimelle - kyllä

  • Rajoitintoiminto - ei

  • Katkaisutoiminto - ei

  • Kuorintatoiminnolla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075415335

Sähkönumero

7541533

Toimittajan tuotenumero

HT-2206F

Tukkuerä

1

Sopii BNC-liitimelle:

ei

Sopii F-kompressioliittimelle:

kyllä

Rajoitintoiminto:

ei

Katkaisutoiminto:

ei

Kuorintatoiminnolla:

ei

Sopii D-Sub-liittimelle:

ei

Sopii F-liittimelle:

kyllä

Sopii LSA plus -liittimelle:

ei

Sopii RJ-liittimelle:

ei

Sopii heikkovirtaliittimelle:

ei

Sopii ST-liitimelle:

ei

Sopii ST-liittimelle:

ei

Sopii SMA-liittimelle:

ei

Sopii LC-liittimelle:

ei

Sopii MT-RJ -liitimelle:

ei

F-liittimen mutterin (11mm) kiristystyökalu, toisessa päässä F-liitintyöntötulkki (F-naaras liittimellä) F-uros liittimen kiinnipitämiseenasennettaessa sitä kaapeliin.

F-liittimen mutterin (11mm) kiristystyökalu. Toisessa päässä F-liittimen työntötulkki (F-naaras liittimellä) F-urosliittimen kiinnipitämiseen asennettaessa sitä kaapeliin.

CABELCON -tuote

Tutustu CABELCON-sarjaan