Verkkokaupassamme on huoltokatko tiistaina 6.10. klo 23.00-01.00. Tänä aikana verkkokauppa ei ole käytettävissä. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

CABELCON - Työkalu - Kaapelipora T5, kuorintatyök.

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rajoitintoiminto - kyllä

  • Katkaisutoiminto - ei

  • Kuorintatoiminnolla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075435050

Sähkönumero

7543505

Toimittajan tuotenumero

KAAPELIPORA T5

Tukkuerä

1

Rajoitintoiminto:

kyllä

Katkaisutoiminto:

ei

Kuorintatoiminnolla:

kyllä

TELLU 5 kaapelin kuorintatyökalu. Nopeasti ja helposti ulkovaipan jakeskilangan kuorinta yhdellä kerralla, kuorii ulkovaippaa pois 12 mm jakeskilankaa 16 mm, oikea kuorintamitta Tellu 5 HardLine liittimille,voidaan asentaa myös akkuvääntimeen.

TELLU 5 kaapelin kuorintatyökalu. Nopeasti ja helposti ulkovaipan ja keskilangan kuorinta yhdellä kerralla, kuorii ulkovaippaa pois 12 mm ja keskilankaa 16 mm, oikea kuorintamitta Tellu 5 HardLine liittimille, voidaan asentaa myös akkuvääntimeen.

CABELCON -tuote

Tutustu CABELCON-sarjaan