Verkkokaupassamme on huoltokatko tiistaina 6.10. klo 23.00-01.00. Tänä aikana verkkokauppa ei ole käytettävissä. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

CABELCON - Työkalu - Katkaisutyökalu 5-10.3 mm

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rajoitintoiminto - kyllä

  • Katkaisutoiminto - kyllä

  • Kuorintatoiminnolla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075435357

Sähkönumero

7543535

Toimittajan tuotenumero

KATKAISUTYÖKALU 5-10.3

Tukkuerä

1

Rajoitintoiminto:

kyllä

Katkaisutoiminto:

kyllä

Kuorintatoiminnolla:

ei

Katkaisutyökalu 5-10.3 mm Ø oleville koaksiaalikaapeleille, ei sovelluteräsjohtimille, katkaisutyökalu ei litistä vaan jättää kaapelin sekäkeskilangan päät pyöreäksi.

Katkaisutyökalu 5-10.3 mm Ø oleville koaksiaalikaapeleille, ei sovellu teräsjohtimille. Katkaisutyökalu ei litistä vaan jättää kaapelin sekä keskilangan päät pyöreiksi.

CABELCON -tuote

Tutustu CABELCON-sarjaan