CABELCON - Työkalu - Kompressiopihti RG11 ja RG8

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii BNC-liitimelle - kyllä

  • Sopii F-kompressioliittimelle - kyllä

  • Rajoitintoiminto - ei

  • Katkaisutoiminto - ei

  • Kuorintatoiminnolla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5707957067128

Sähkönumero

7526110

Toimittajan tuotenumero

FPP-RG11

Tukkuerä

100

Sopii BNC-liitimelle:

kyllä

Sopii F-kompressioliittimelle:

kyllä

Rajoitintoiminto:

ei

Katkaisutoiminto:

ei

Kuorintatoiminnolla:

ei

Sopii D-Sub-liittimelle:

ei

Sopii F-liittimelle:

kyllä

Sopii LSA plus -liittimelle:

ei

Sopii RJ-liittimelle:

ei

Sopii heikkovirtaliittimelle:

ei

Sopii ST-liitimelle:

ei

Sopii ST-liittimelle:

ei

Sopii SMA-liittimelle:

ei

Sopii LC-liittimelle:

ei

Sopii MT-RJ -liitimelle:

ei

Kompressiopihti RG11-ja MLL400-kaapelin liittimille, Cabelcon

Liittimet
7526109 N-uros liitin RG8 Quickmount
7526515 Kompressoitava F-liitin (Quick Mount) RG11
7550134 Kompressoitava F-liitin (Quick Mount) Tellu 7 liittimelle