CABELCON - Työkalu - pihti RG6, Tellu13, MINI

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii BNC-liitimelle - kyllä

  • Sopii F-kompressioliittimelle - kyllä

  • Rajoitintoiminto - ei

  • Katkaisutoiminto - ei

  • Kuorintatoiminnolla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5707957071057

Sähkönumero

7550102

Toimittajan tuotenumero

FPMM-CC

Tukkuerä

25

Sopii BNC-liitimelle:

kyllä

Sopii F-kompressioliittimelle:

kyllä

Rajoitintoiminto:

ei

Katkaisutoiminto:

ei

Kuorintatoiminnolla:

ei

Sopii D-Sub-liittimelle:

ei

Sopii F-liittimelle:

kyllä

Sopii LSA plus -liittimelle:

ei

Sopii RJ-liittimelle:

ei

Sopii heikkovirtaliittimelle:

ei

Sopii ST-liitimelle:

ei

Sopii ST-liittimelle:

ei

Sopii SMA-liittimelle:

ei

Sopii LC-liittimelle:

ei

Sopii MT-RJ -liitimelle:

ei

Kompressiopihti (Multimedia) MINI, RG59, ja RG6T-kaapelien liittimille(F, IEC, BNC)

Kompressiotyökalu RG6, RG59, Tellu13 ja mini-kaapeleiden liittimille.

Työkalu sopii Finnsatin valikoiman seuraaville liittimille:

F-liittimet QuickMount:
F-6-TD-QM7.0
F-6-TD-QM7.0-SHORT
90-FM-56-CX3-7.0QM
F-59-TD-QM6.0
FM-MINI-TD-QM4.0-WO-OR

F-liittimet, kompressoitavat:
F-56-CX3-B5.1SHORT
FM-60-CX3-3.1MINI
F-59-CX3-3.7HP

BNC-liittimet, kompressoitavat:
BNCM-56-CX3-5.1
BNCM-56-CX3-3.9