CABELCON - Työkalu - Varaosa Comp Tool CX3:lle

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii BNC-liitimelle - kyllä

  • Sopii F-kompressioliittimelle - kyllä

  • Rajoitintoiminto - kyllä

  • Katkaisutoiminto - ei

  • Kuorintatoiminnolla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075415175

Sähkönumero

7541517

Toimittajan tuotenumero

KÄRKISARJA COMP TOOL CX3

Tukkuerä

1

Sopii BNC-liitimelle:

kyllä

Sopii F-kompressioliittimelle:

kyllä

Rajoitintoiminto:

kyllä

Katkaisutoiminto:

ei

Kuorintatoiminnolla:

ei

Sopii D-Sub-liittimelle:

ei

Sopii F-liittimelle:

kyllä

Sopii LSA plus -liittimelle:

ei

Sopii RJ-liittimelle:

ei

Sopii heikkovirtaliittimelle:

ei

Sopii ST-liitimelle:

ei

Sopii ST-liittimelle:

ei

Sopii SMA-liittimelle:

ei

Sopii LC-liittimelle:

ei

Sopii MT-RJ -liitimelle:

ei

Varakärkisarja Comp Tool CX3 kompressiotyökalulle.

Varatapit 3kpl ja niiden teline Comp Tool CX3 kompressiotyökaluun.

CABELCON -tuote

Tutustu CABELCON-sarjaan