CABELCON - Vaihtoliitin - Tellu5 / Tellu13, RG6T, T2127

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - liitin/liitin

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Rakennetyyppi - suora

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Kiinnitystapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5707957105486

Sähkönumero

7526550

Toimittajan tuotenumero

SRTL101-TL505

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

liitin/liitin

Liittimen tyyppi:

muu

Rakennetyyppi:

suora

Impedanssi:

75 Ohm

Kiinnitystapa:

muu

TrueLock vaihtoliitin Tellu5/Tellu13, RG6T, T2127, Corning Cabelcon

Cabelcon SRTL101-TL505 True Lock vaihtoliittimellä liität helposti yhteen kaksi erikokoista kaapelia (Tellu13/RG6T/T2127 ja Tellu5).

Cabelcon True Lock -liittimet on tarkoitettu runko- ja jakoverkkojen kaikkein kriittisimpiin osiin, joissa myös liittimiltä vaaditaan kaikkein eniten. Näissä hardline -liittimissä yhdistyvät korkea suorituskyky ja luotettavuus.

True Lock liittimet on suunniteltu asentajaa varten. Esimerkiksi kiristysmomentti on pienempi vastaaviin tuotteisiin verrattuna. Liittimen piikin pyöristetyn pään ansiosta se sujahtaa täydellisesti paikalleen joka kerta. True Lock lukitusmekanismi estää kaapelia kiertymästä liitintä kiristettäessä. Huolellinen viimeistely tekee asennuksesta vaikeissa tilanteissa mukavampaa asentajalle.

Cabelconin ainutlaatuinen Nitin-6 ™ pinnoite antaa suojaa kemikaaleja, öljyä, suolaa ja muita epäpuhtauksia vastaan eikä aiheuta oireita nikkeliallergikoille.

CABELCON -tuote

Tutustu CABELCON-sarjaan