CABLEX - Asennusjohto - MK 2,5 MU H07V2-R K100 Eca

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johdinväri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

  • Nimellisjännite U - 750 V

  • Johtimen suurin käyttölämpötila - 90 °C

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

392 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

0475786

Toimittajan tuotenumero

10006892

Tukkuerä

100

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Nimellisjännite U0:

450 V

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johtimien määrä:

1

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinväri:

musta

Käyttölämpötila kiinteä:

-30...90 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

3.4 mm

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

14

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

14 kcmil

Johtimen halkaisija:

3.4 mm

Kierretty ydin:

kyllä

Johdineriste:

PVC

Johdintunniste:

väri

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johtimen muoto:

pyöreä

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Paino:

31 kg/km

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Kaapelin leveys (noin):

3.4 mm

Kaapelin korkeus (noin):

3.4 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

H07V2-R, Eca

H07V2-R

CABLEX -tuote

Tutustu CABLEX-sarjaan