CABLEX - Asennuskaapeli - Lattakaapeli 5G16 B2ca-s1a,d1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Johdinmateriaali - kupari
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 5
Pakkaus ja ehdot
75 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4049088610011
Sähkönumero
0450000
Toimittajan tuotenumero
00.771.0307.1
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
16 mm²
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
5
Nimellisjännite U0:
600 V
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
5...60 °C
Nimellisjännite U:
100 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
6
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
6 kcmil
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin muoto:
litteä
Johdintunniste:
väri
Suojajohdin:
kyllä
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
B2ca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d1
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin leveys (noin):
48 mm
Kaapelin korkeus (noin):
11.5 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
57.5 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
1053 kg/km
Maadoituslanka:
ei
Kosketussuoja:
ei
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
podis®-virransyöttö järjestelmä mahdollistaa hajautetun sähkönjakelun, jota voit jatkuvasti mukauttaa kulloisenkin kysynnän mukaan. Muutokset ja laajennukset voidaan tehdä milloin tahansa ilman suurempaa suunnitteluponnistusta. Jopa latausaseman vaihto vaatii vain muutaman minuutin. Näin säästät paitsi aikaa myös rahaa materiaalien tehokkaan käytön ansiosta.
Podis Lattakaapeli 5G16 B2ca-s1a,d1,a1
Virrankestävyys enintään 63 A; halogeeniton; paloa edistämätön; kiinteään asennukseen; väri musta; S x K 48 x 11,5 mm.
Kuorintaveitsi 95.350.1000.0; Katkaisusakset F0.000.0051.9