CABLEX - Liitintarvike - Syöttökotelo 100 A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Rivien lukumäärä - 5
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 5
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4049088505782
Sähkönumero
1903867
Toimittajan tuotenumero
75.450.0314.3
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Rivien lukumäärä:
5
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
5
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Leveys:
170 mm
Korkeus:
120 mm
Syvyys:
300 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Oven tyyppi:
yksittäinen
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Maadoitusliitinlohko:
kyllä
Lukolla:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
kyllä
Lukitus/kiinnitys:
muu
DIN-kisko:
kyllä
Signaalinläpäisevä ovi:
ei
Pistorasia-aukkojen lukumäärä:
1