CABLEX - Pistoliitinjohtosarja - Liitoskaapeli, uros-vapaa 3m 5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisvirta - 32 A
Napojen lukumäärä - 5
Kaapelin viimeistely - laitekaapeli
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
1903898
Toimittajan tuotenumero
99.460.0124.0
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisvirta:
32 A
Napojen lukumäärä:
5
Kaapelin viimeistely:
laitekaapeli
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
6 mm²
Kaapelin halkaisija:
14.7...15.3 mm
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Pään 1 tyyppi:
pistotulppa
Pään 2 tyyppi:
avoin johdinpää
Johtimen päättäminen:
kuorittu
Kokonaispituus:
3000 mm
Rungon väri:
musta
Kaapelityyppi:
S05Z1Z1-F
Eristeen jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:
100 °C
Kaapelin jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:
70 °C
Palokuorma:
0 kWh
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca