CABLEX - Suojaletku metalli - SPL32/BL/100M

Cablex Oy
KopioiKopioi
CABLEX - Suojaletku metalli - SPL32/BL/100M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Nimellishalkaisija - 32 mm

  • Sisähalkaisija - 28.1 mm

  • Ulkohalkaisija - 34 mm

  • Päällystemateriaali, 1. päällyste - PVC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5415022546118

Sähkönumero

1107936

Toimittajan tuotenumero

85650330

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Nimellishalkaisija:

32 mm

Sisähalkaisija:

28.1 mm

Ulkohalkaisija:

34 mm

Päällystemateriaali, 1. päällyste:

PVC

Staattinen taivutussäde:

60 mm

Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):

PVC

Väri:

musta

Käyttölämpötila:

-20...105 °C

Pinnan suojaus:

muu

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Paino:

0.65 kg/m

Paloa ylläpitävä:

ei

UL-hyväksytty:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

SPL32/MUSTA/100M SUOJALETKU 33,1MM /26,7MM

Suojaletku, PVC päällystetty galvanoitu teräs. Taipuisa neste- ja öljytiivis suojaletku
Rakenne: Spiraalimuotoon limittäin kierretty sähkögalvanoitu teräsnauha ja korkealuokkainen itsestään sammuva öljynkestävä PVC-vaippa
Suojausluokka: IP67 käytettäessä SPL-sarjan suojaletkuliittimiä
Käyttölämpötila: -20 °C...+105 °C kiinteä asennus
Vaipan väri: Harmaa ja UV-säteilyn kestävä musta
Käyttö: Vaativat käyttökohteet, joissa vaatimuksena taipuisuus, hyvä mekaaninen kestävyys sekä tiiveys vettä, öljyä tai muita nestemäisiä aineita vastaan