CADDY - Mutteri RODLOCK Caddy - CRLSM8EG-390003 pak 100 kpl

Tampereen Sähköpalvelu Oy
KopioiKopioi
CADDY - Mutteri RODLOCK Caddy - CRLSM8EG-390003 pak 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Kierrekoko (metrinen) - 8

  • Kierre - metrinen

  • Jousella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711893058857

Sähkönumero

1307431

Toimittajan tuotenumero

30142940

Tukkuerä

100

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierrekoko (metrinen):

8

Kierre:

metrinen

Jousella:

ei

Suunnikasmutteri 19.5x35mm. Kierretangon M8 asennus sisään työntämällä.RodLock

CADDY

CADDY -tuote

Tutustu CADDY-sarjaan