CADDY - Mutteri RODLOCK Caddy - CRLSM10EG-390004 pak 100 kpl

Tampereen Sähköpalvelu Oy
KopioiKopioi
CADDY - Mutteri RODLOCK Caddy - CRLSM10EG-390004 pak 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Kierrekoko (metrinen) - 10

  • Kierre - metrinen

  • Jousella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711893058864

Sähkönumero

1307433

Toimittajan tuotenumero

30142943

Tukkuerä

100

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierrekoko (metrinen):

10

Kierre:

metrinen

Jousella:

ei

Suunnikasmutteri 19.5x35mm. Kierretangon M10 asennus sisään työntämällä.RodLock

CADDY -tuote

Tutustu CADDY-sarjaan