CADDY - Mutteri RODLOCK Caddy - SNSWM10-390102 pak 20 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierrekoko (metrinen) - 10
Kierre - metrinen
Jousella - ei
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711893153712
Sähkönumero
1307426
Toimittajan tuotenumero
30142937
Tukkuerä
20
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierrekoko (metrinen):
10
Kierre:
metrinen
Jousella:
ei
Pikamutteri M10 laipallinen. kierretankoon sivusta asennettava. RodLock
CADDY -tuote
Tutustu CADDY-sarjaan


