CADDY - Mutteri RODLOCK Caddy - SNSWM8-390101 pak 20 kpl

Tampereen Sähköpalvelu Oy
KopioiKopioi
CADDY - Mutteri RODLOCK Caddy - SNSWM8-390101 pak 20 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Kierrekoko (metrinen) - 8

  • Kierre - metrinen

  • Jousella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711893153705

Sähkönumero

1307424

Toimittajan tuotenumero

30142934

Tukkuerä

20

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierrekoko (metrinen):

8

Kierre:

metrinen

Jousella:

ei

Pikamutteri M8 laipallinen. kierretankoon sivusta asennettava. RodLock