CADDY - Palkkik. RODLOCK Caddy - CRLBM8EG-390001 pak 25 kpl

Tampereen Sähköpalvelu Oy
KopioiKopioi
CADDY - Palkkik. RODLOCK Caddy - CRLBM8EG-390001 pak 25 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Kierre - metrinen

  • Laipan paksuus - 3...10 mm

  • Sallittu nettokuorma - 1100 N

  • Malli / Tyyppi - sisäkierre

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711893128864

Sähkönumero

1306909

Toimittajan tuotenumero

30142952

Tukkuerä

25

Materiaali:

teräs

Kierre:

metrinen

Laipan paksuus:

3...10 mm

Sallittu nettokuorma:

1100 N

Malli / Tyyppi:

sisäkierre

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierrekoko (metrinen):

8

Materiaalin laatu:

valuteräs

Palkkikiinnike 3-10mm reunaan. läpireikä M8. Kierretangon asennus sisääntyöntämällä. RodLock

CADDY -tuote

Tutustu CADDY-sarjaan