CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - 2H4ST3-173420 pak 100 kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - reunakiinnitin
Kiinnitystapa rakennepuoli - puristusliitos/kiristin
Laipan paksuus - 2...3 mm
Materiaali - jousiteräs
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711893734249
Sähkönumero
1307022
Toimittajan tuotenumero
30120071
Tukkuerä
100
Kiinnitystapa:
reunakiinnitin
Kiinnitystapa rakennepuoli:
puristusliitos/kiristin
Laipan paksuus:
2...3 mm
Materiaali:
jousiteräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Sarana:
ei
Säädettävä sarana:
ei
Murtokuormitus:
700 N