Varastointi päättyy

CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - 47SC1214R25-191008 pss 25 kpl

Tampereen Sähköpalvelu Oy
KopioiKopioi
CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - 47SC1214R25-191008 pss 25 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - reunakiinnitin

  • Kiinnitystapa rakennepuoli - putki/kaapeli

  • Laipan paksuus - 4...7 mm

  • Materiaali - jousiteräs

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711893144864

Sähkönumero

1306545

Toimittajan tuotenumero

30110214

Tukkuerä

30110214

Kiinnitystapa:

reunakiinnitin

Kiinnitystapa rakennepuoli:

putki/kaapeli

Laipan paksuus:

4...7 mm

Materiaali:

jousiteräs

Pinnan suojaus:

muu

Putken/kaapelin halkaisija:

12...14 mm

Sarana:

ei

Säädettävä sarana:

ei

Lyöntikiinnike 4-7mm reunaan. kiinnitettävän halk.12-14mm