CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - 47SC1518-187580 pak 100 kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Putken/kaapelin halkaisija:
15...18 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - reunakiinnitin
Kiinnitystapa rakennepuoli - putki/kaapeli
Laipan paksuus - 4...7 mm
Materiaali - jousiteräs
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711893875843
Sähkönumero
1306548
Toimittajan tuotenumero
30110115
Tukkuerä
100
Kiinnitystapa:
reunakiinnitin
Kiinnitystapa rakennepuoli:
putki/kaapeli
Laipan paksuus:
4...7 mm
Materiaali:
jousiteräs
Pinnan suojaus:
muu
Putken/kaapelin halkaisija:
15...18 mm
Sarana:
ei
Säädettävä sarana:
ei