Etusivu

CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - 47SC2530R25-191011 pss 25 kpl

Tampereen Sähköpalvelu Oy
KopioiKopioi
CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - 47SC2530R25-191011 pss 25 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Laipan paksuus:

4...7 mm

Putken/kaapelin halkaisija:

25...32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10...11 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...14 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - reunakiinnitin

  • Kiinnitystapa rakennepuoli - putki/kaapeli

  • Laipan paksuus - 4...7 mm

  • Materiaali - jousiteräs

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 4 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711893144895

Sähkönumero

1306563

Toimittajan tuotenumero

30110217

Tukkuerä

4

Kiinnitystapa:

reunakiinnitin

Kiinnitystapa rakennepuoli:

putki/kaapeli

Laipan paksuus:

4...7 mm

Materiaali:

jousiteräs

Pinnan suojaus:

muu

Putken/kaapelin halkaisija:

25...32 mm

Sarana:

ei

Säädettävä sarana:

ei

Lyöntikiinnike 4-7mm reunaan. kiinnitettävän halk.25-30mm