CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - 4H24-170020 pak 100 kpl

Tampereen Sähköpalvelu Oy
KopioiKopioi
CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - 4H24-170020 pak 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - reunakiinnitin

  • Kiinnitystapa rakennepuoli - reikä

  • Laipan paksuus - 3...8 mm

  • Materiaali - jousiteräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711893700244

Sähkönumero

1307003

Toimittajan tuotenumero

30120002

Tukkuerä

100

Kiinnitystapa:

reunakiinnitin

Kiinnitystapa rakennepuoli:

reikä

Laipan paksuus:

3...8 mm

Materiaali:

jousiteräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Sarana:

ei

Säädettävä sarana:

ei

Murtokuormitus:

900 N

Minimi myyntierä 100 kpl. Lyöntikiinnike 3-8mm reunaan, reiän halk.6,8mm