CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - 4H24CTR5-191021 pak 5 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Laipan paksuus:
3...8 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - reunakiinnitin
Kiinnitystapa rakennepuoli - nippuside
Laipan paksuus - 3...8 mm
Materiaali - jousiteräs
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
10 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711893144994
Sähkönumero
1307040
Toimittajan tuotenumero
30120086
Tukkuerä
10
Kiinnitystapa:
reunakiinnitin
Kiinnitystapa rakennepuoli:
nippuside
Laipan paksuus:
3...8 mm
Materiaali:
jousiteräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Sarana:
kyllä
Säädettävä sarana:
kyllä
Murtokuormitus:
150 N


