CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - 4H24ST3-171500 pak 100 kpl

Tampereen Sähköpalvelu Oy
KopioiKopioi
CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - 4H24ST3-171500 pak 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - reunakiinnitin

  • Kiinnitystapa rakennepuoli - puristusliitos/kiristin

  • Laipan paksuus - 3...8 mm

  • Materiaali - jousiteräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711893715040

Sähkönumero

1307025

Toimittajan tuotenumero

30120072

Tukkuerä

100

Kiinnitystapa:

reunakiinnitin

Kiinnitystapa rakennepuoli:

puristusliitos/kiristin

Laipan paksuus:

3...8 mm

Materiaali:

jousiteräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Sarana:

kyllä

Säädettävä sarana:

kyllä

Murtokuormitus:

900 N

Lyöntikiinnike 3-8mm reunaan. taivutettava panta 69mm