CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - 4H58-170030 pak 100 kpl

Tampereen Sähköpalvelu Oy
KopioiKopioi
CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - 4H58-170030 pak 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Laipan paksuus:

8...14 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - reunakiinnitin

  • Kiinnitystapa rakennepuoli - reikä

  • Laipan paksuus - 8...14 mm

  • Materiaali - jousiteräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711893700343

Sähkönumero

1307008

Toimittajan tuotenumero

30120003

Tukkuerä

100

Kiinnitystapa:

reunakiinnitin

Kiinnitystapa rakennepuoli:

reikä

Laipan paksuus:

8...14 mm

Materiaali:

jousiteräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Sarana:

ei

Säädettävä sarana:

ei

Murtokuormitus:

900 N

Minimi myyntierä 100 kpl. Lyöntikiinnike 8-14mm reunaan, reiän halk.6,8mm