Etusivu

CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - 4H58CTR5-191022 pak 5 kpl

Tampereen Sähköpalvelu Oy
KopioiKopioi
CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - 4H58CTR5-191022 pak 5 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Laipan paksuus:

8...14 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - reunakiinnitin

  • Kiinnitystapa rakennepuoli - nippuside

  • Laipan paksuus - 8...14 mm

  • Materiaali - jousiteräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 10 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711893145007

Sähkönumero

1307044

Toimittajan tuotenumero

30120087

Tukkuerä

10

Kiinnitystapa:

reunakiinnitin

Kiinnitystapa rakennepuoli:

nippuside

Laipan paksuus:

8...14 mm

Materiaali:

jousiteräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Sarana:

kyllä

Säädettävä sarana:

kyllä

Murtokuormitus:

150 N

Lyöntikiinnike 8-14mm reunaan. kiinnike johdinsiteelle max. 2x9mm