Etusivu

CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - 4H912R5-191045 pak 5 kpl

Tampereen Sähköpalvelu Oy
KopioiKopioi
CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - 4H912R5-191045 pak 5 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Laipan paksuus:

14...20 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - reunakiinnitin

  • Kiinnitystapa rakennepuoli - reikä

  • Laipan paksuus - 14...20 mm

  • Materiaali - jousiteräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711893144987

Sähkönumero

1307018

Toimittajan tuotenumero

30120084

Tukkuerä

10

Kiinnitystapa:

reunakiinnitin

Kiinnitystapa rakennepuoli:

reikä

Laipan paksuus:

14...20 mm

Materiaali:

jousiteräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Sarana:

ei

Säädettävä sarana:

ei

Murtokuormitus:

900 N

Minimi myyntierä 1PSS=5KPL. Lyöntikiinnike 14-20mm reunaan, reiän halk.6,8mm