CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - 812SC1518R25-191015 pss 25 kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Putken/kaapelin halkaisija:
15...18 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - reunakiinnitin
Kiinnitystapa rakennepuoli - putki/kaapeli
Laipan paksuus - 8...12 mm
Materiaali - jousiteräs
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
4 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711893144932
Sähkönumero
1306579
Toimittajan tuotenumero
30110225
Tukkuerä
4
Kiinnitystapa:
reunakiinnitin
Kiinnitystapa rakennepuoli:
putki/kaapeli
Laipan paksuus:
8...12 mm
Materiaali:
jousiteräs
Pinnan suojaus:
muu
Putken/kaapelin halkaisija:
15...18 mm
Sarana:
ei
Säädettävä sarana:
ei