Etusivu

CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - 812SC1924R25-191016 pss 25 kpl

Tampereen Sähköpalvelu Oy
KopioiKopioi
CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - 812SC1924R25-191016 pss 25 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Laipan paksuus:

8...12 mm

Putken/kaapelin halkaisija:

19...24 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...14 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - reunakiinnitin

  • Kiinnitystapa rakennepuoli - putki/kaapeli

  • Laipan paksuus - 8...12 mm

  • Materiaali - jousiteräs

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711893144949

Sähkönumero

1306585

Toimittajan tuotenumero

30110226

Tukkuerä

8

Kiinnitystapa:

reunakiinnitin

Kiinnitystapa rakennepuoli:

putki/kaapeli

Laipan paksuus:

8...12 mm

Materiaali:

jousiteräs

Pinnan suojaus:

muu

Putken/kaapelin halkaisija:

19...24 mm

Sarana:

ei

Säädettävä sarana:

ei

Lyöntikiinnike 8-12mm reunaan. kiinnitettävän halk.19-24mm