CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - EM24-170050 pak 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Laipan paksuus:
3...8 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - reunakiinnitin
Kiinnitystapa rakennepuoli - kierre
Laipan paksuus - 3...8 mm
Materiaali - jousiteräs
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711893700541
Sähkönumero
1307066
Toimittajan tuotenumero
30120501
Tukkuerä
100
Kiinnitystapa:
reunakiinnitin
Kiinnitystapa rakennepuoli:
kierre
Laipan paksuus:
3...8 mm
Materiaali:
jousiteräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierrekoko (metrinen):
6
Sarana:
ei
Säädettävä sarana:
ei
Murtokuormitus:
450 N


