Etusivu

CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - EM58R5-191027 pak 5 kpl

Tampereen Sähköpalvelu Oy
KopioiKopioi
CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - EM58R5-191027 pak 5 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Laipan paksuus:

8...14 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - reunakiinnitin

  • Kiinnitystapa rakennepuoli - kierre

  • Laipan paksuus - 8...14 mm

  • Materiaali - jousiteräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711893145052

Sähkönumero

1307061

Toimittajan tuotenumero

30120505

Tukkuerä

8

Kiinnitystapa:

reunakiinnitin

Kiinnitystapa rakennepuoli:

kierre

Laipan paksuus:

8...14 mm

Materiaali:

jousiteräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierrekoko (metrinen):

6

Sarana:

ei

Säädettävä sarana:

ei

Murtokuormitus:

450 N

Lyöntikiinnike 8-14mm reunaan. 2kpl M6kierre + johdinsiteelle max. 2x9mm