Etusivu

CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - EM912R5-191028 pak 5 kpl

Tampereen Sähköpalvelu Oy
KopioiKopioi
CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - EM912R5-191028 pak 5 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Laipan paksuus:

14...20 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - reunakiinnitin

  • Kiinnitystapa rakennepuoli - kierre

  • Laipan paksuus - 14...20 mm

  • Materiaali - jousiteräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 8 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711893145069

Sähkönumero

1307062

Toimittajan tuotenumero

30120506

Tukkuerä

8

Kiinnitystapa:

reunakiinnitin

Kiinnitystapa rakennepuoli:

kierre

Laipan paksuus:

14...20 mm

Materiaali:

jousiteräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierrekoko (metrinen):

6

Sarana:

ei

Säädettävä sarana:

ei

Murtokuormitus:

450 N

Lyöntikiinnike 14-20mm reunaan. 2kpl M6kierre + johdinsiteelle max.2x9mm