Etusivu

CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - SCA-160510 pak 100 kpl

Tampereen Sähköpalvelu Oy
KopioiKopioi
CADDY - Palkkikiinnike, Caddy - SCA-160510 pak 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - reunakiinnitin

  • Kiinnitystapa rakennepuoli - muu

  • Laipan paksuus - 13...20 mm

  • Materiaali - jousiteräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711893605143

Sähkönumero

1306902

Toimittajan tuotenumero

30110411

Tukkuerä

100

Kiinnitystapa:

reunakiinnitin

Kiinnitystapa rakennepuoli:

muu

Laipan paksuus:

13...20 mm

Materiaali:

jousiteräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Sarana:

ei

Säädettävä sarana:

ei

Lyöntikiinnike 13-20mm reunaan. max.3 kpl 24SC...-lyöntikiinnikkeelle