CADDY - Ripustusv. SPEEDLINK Caddy - SLK15L2-196509 pak 20 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pään kiinnitys - pikakiinnitys ha'alla
Kaapelin halkaisija - 1.5 mm
Sallittu nettokuorma - 19.5 kg
Kaapelin materiaali - teräs
Lukituslaitteen/kiristimen materiaali - sinkki
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SPEED LINK
EAN-koodi
8711893137514
Sähkönumero
1307122
Toimittajan tuotenumero
30123003
Tukkuerä
20
Pään kiinnitys:
pikakiinnitys ha'alla
Kaapelin halkaisija:
1.5 mm
Sallittu nettokuorma:
19.5 kg
Kaapelin materiaali:
teräs
Lukituslaitteen/kiristimen materiaali:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei


