Etusivu
Varastointi päättyy

CADDY - Ripustusv. SPEEDLINK Caddy - SLK15L2R2-196614 pak 2 kpl

Tampereen Sähköpalvelu Oy
KopioiKopioi
CADDY - Ripustusv. SPEEDLINK Caddy - SLK15L2R2-196614 pak 2 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pään kiinnitys - pikakiinnitys ha'alla

  • Kaapelin halkaisija - 1.5 mm

  • Sallittu nettokuorma - 19.5 kg

  • Kaapelin materiaali - teräs

  • Lukituslaitteen/kiristimen materiaali - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 15 pss

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

SPEED LINK

EAN-koodi

8711893143973

Sähkönumero

1307111

Toimittajan tuotenumero

30123004

Tukkuerä

15

Pään kiinnitys:

pikakiinnitys ha'alla

Kaapelin halkaisija:

1.5 mm

Sallittu nettokuorma:

19.5 kg

Kaapelin materiaali:

teräs

Lukituslaitteen/kiristimen materiaali:

sinkki

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Vaijeri 1.5mm x 2m jousivarmisteisella koukulla ja pikasäätölukolla.Speed Link