CADDY - Ripustusv. SPEEDLINK Caddy - SLK15L500Pack-196045 pak 1 kp

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pään kiinnitys - silmukka
Kaapelin halkaisija - 1.5 mm
Sallittu nettokuorma - 195 kg
Kaapelin materiaali - teräs
Lukituslaitteen/kiristimen materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SPEED LINK
EAN-koodi
8711893153064
Sähkönumero
1307132
Toimittajan tuotenumero
30123204
Tukkuerä
1
Pään kiinnitys:
silmukka
Kaapelin halkaisija:
1.5 mm
Sallittu nettokuorma:
195 kg
Kaapelin materiaali:
teräs
Lukituslaitteen/kiristimen materiaali:
teräs
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Vaijeri 1.5mm x 150m + 100 kpl pikasäätölukkoa. Speed Link


