CADDY - Ripustusv. SPEEDLINK Caddy - SLK2L3R2-196620 pak 2 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pään kiinnitys - pikakiinnitys ha'alla
Kaapelin halkaisija - 2 mm
Sallittu nettokuorma - 44 kg
Kaapelin materiaali - teräs
Lukituslaitteen/kiristimen materiaali - sinkki
Pakkaus ja ehdot
15 pss
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SPEED LINK
EAN-koodi
8711893144772
Sähkönumero
1307214
Toimittajan tuotenumero
30123017
Tukkuerä
15
Pään kiinnitys:
pikakiinnitys ha'alla
Kaapelin halkaisija:
2 mm
Sallittu nettokuorma:
44 kg
Kaapelin materiaali:
teräs
Lukituslaitteen/kiristimen materiaali:
sinkki
Vaijeri 2mm x 3m jousivarmisteisella koukulla ja pikasäätölukolla. SpeedLink


