CADDY - Ripustusv. SPEEDLINK Caddy - SLK3C200-196730 pak 200 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pään kiinnitys - nippa
Kaapelin halkaisija - 3 mm
Sallittu nettokuorma - 89 kg
Kaapelin materiaali - teräs
Lukituslaitteen/kiristimen materiaali - sinkki
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711893148190
Sähkönumero
1307135
Toimittajan tuotenumero
30123203
Tukkuerä
200
Pään kiinnitys:
nippa
Kaapelin halkaisija:
3 mm
Sallittu nettokuorma:
89 kg
Kaapelin materiaali:
teräs
Lukituslaitteen/kiristimen materiaali:
sinkki
Minimi myyntierä 200 KPL. Pikasäätölukko 3,0mm vaijerille, Speed Link
CADDY -tuote
Tutustu CADDY-sarjaan


