CADDY - Ripustusv. SPEEDLINK Caddy - SLK3L1-196700 pak 10 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pään kiinnitys - pikakiinnitys ha'alla
Kaapelin halkaisija - 3 mm
Sallittu nettokuorma - 89 kg
Kaapelin materiaali - teräs
Lukituslaitteen/kiristimen materiaali - sinkki
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SPEED LINK
EAN-koodi
8711893151237
Sähkönumero
1307321
Toimittajan tuotenumero
30123023
Tukkuerä
10
Pään kiinnitys:
pikakiinnitys ha'alla
Kaapelin halkaisija:
3 mm
Sallittu nettokuorma:
89 kg
Kaapelin materiaali:
teräs
Lukituslaitteen/kiristimen materiaali:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei


