CADWELD - Maadoitusliitin - Plus impulse sytytin 1,8m

Tampereen Sähköpalvelu Oy
KopioiKopioi
CADWELD - Maadoitusliitin - Plus impulse sytytin 1,8m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

782856994985

Sähkönumero

5020067

Toimittajan tuotenumero

18060324

Tukkuerä

1

Cadweld PLUS-liitosjauheiden impulssisytytin 1,8m johdolla ja 8kplAA-paristoa



Cadweld PLUS-hitsausjauheiden sytytin uudistetulla muotoilulla ja turvallisuudella. Automaattinen liipasinsuoja estää tahattoman liipaisun. 5-portainen LED-indikointi näyttää sytytyksen edistymisen antaen aikaa sen keskeyttämiseen. AA-paristojen sijasta voidaan käyttää Milwaukee 18V tai DeWalt 20V ladattavia akkuja erikseen hankittavilla adaptereilla. Helppokäyttöisessä hauenleukatyyppisessä liittimessä myös liitoksen tarkistusreikä.

CADWELD -tuote

Tutustu CADWELD-sarjaan