CADWELD - Maadoitusliitin - Plus impulse sytytin 4,6m

Tampereen Sähköpalvelu Oy
KopioiKopioi
CADWELD - Maadoitusliitin - Plus impulse sytytin 4,6m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

782856994978

Sähkönumero

5020069

Toimittajan tuotenumero

18060326

Tukkuerä

1

Cadweld PLUS-liitosjauheiden impulssisytytin 4,6m johdolla ja 8kplAA-paristoa

Cadweld PLUS-hitsausjauheiden sytytin uudistetulla muotoilulla ja turvallisuudella. Automaattinen liipasinsuoja estää tahattoman liipaisun. 5-portainen LED-indikointi näyttää sytytyksen edistymisen antaen aikaa sen keskeyttämiseen. AA-paristojen sijasta voidaan käyttää Milwaukee 18V tai DeWalt 20V ladattavia akkuja erikseen hankittavilla adaptereilla. Helppokäyttöisessä hauenleukatyyppisessä liittimessä myös liitoksen tarkistusreikä.

CADWELD -tuote

Tutustu CADWELD-sarjaan