CANALPLAST - Canalplast johdotuskouru - E104 PVC 120X60 PAK 16M

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
CANALPLAST - Canalplast johdotuskouru - E104 PVC 120X60 PAK 16M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Halogeeniton - ei

  • Materiaali - PVC

  • Itsestäänsammuva - kyllä

  • Kansikappaleella - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8006588020517

Sähkönumero

1402500

Toimittajan tuotenumero

E104

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

ei

Materiaali:

PVC

Itsestäänsammuva:

kyllä

Kansikappaleella:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

6390 mm²

E104 Johdinkouru PVC, RAL 7030, 2m, 120X60, lovi/kynsi: 4/6mm, pakkaus 16m