CANALPLAST - Canalplast johdotuskouru - E114 PVC 60X80 PAK 24M

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
CANALPLAST - Canalplast johdotuskouru - E114 PVC 60X80  PAK 24M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Halogeeniton - ei

  • Materiaali - PVC

  • Itsestäänsammuva - kyllä

  • Käytettävä poikkipinta - 4200 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8006588020524

Sähkönumero

1402502

Toimittajan tuotenumero

E114

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

ei

Materiaali:

PVC

Itsestäänsammuva:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

4200 mm²

E114 Johdinkouru PVC, RAL 7030, 2m, 60X80, lovi/kynsi: 4/6mm, pakkaus 24m