CANALPLAST - Canalplast johdotuskouru - E124 PVC 80X80 PAK 24M

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
CANALPLAST - Canalplast johdotuskouru - E124 PVC 80X80  PAK 24M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Halogeeniton - ei

  • Materiaali - PVC

  • Itsestäänsammuva - kyllä

  • Käytettävä poikkipinta - 5695 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8006588020531

Sähkönumero

1402505

Toimittajan tuotenumero

E124

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

ei

Materiaali:

PVC

Itsestäänsammuva:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

5695 mm²

E124 Johdinkouru PVC, RAL 7030, 2m, 80X80, lovi/kynsi: 4/6mm, pakkaus 24m