CANALPLAST - Canalplast johdotuskouru - E134 PVC 25X40 PAK 60M

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
CANALPLAST - Canalplast johdotuskouru - E134 PVC 25X40 PAK 60M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Halogeeniton - ei

  • Materiaali - PVC

  • Itsestäänsammuva - kyllä

  • Käytettävä poikkipinta - 760 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8006588020548

Sähkönumero

1402508

Toimittajan tuotenumero

E134

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

ei

Materiaali:

PVC

Itsestäänsammuva:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

760 mm²

E134 Johdinkouru PVC, RAL 7030, 2m, 25X40, lovi/kynsi: 4/6mm, pakkaus 60m